Eriks
CRC

CRC Inox 200 revêtement protecteur anti-corrosion spray 500ml

  • ERIKS:13025353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Revêtement anticorrosion aspect acier inoxydable.

Revêtement protecteur antioxydant possédant les propriétés et l’aspect brillant de l’acier inoxydable. Sèche rapidement, résiste aux températures élevées et présente une excellente adhésion. Idéal pour les retouches : peut-être utilisé après soudure ou lors de l’assemblage de pièces en acier inoxydable. Couvre et protège les soudures bleues.
Ajouter à la liste

63,55 €/ Unitéhors TVA

76,90 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Série
200
Contenu
500 ml
Emballage
Seringue