Eriks
CRC

CRC Fast Dry Degreaser 5 l - nettoyant puissant

  • ERIKS:23361518
  • Fabricant:5412386071324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solvant de nettoyage à séchage rapide pour enlever les salissures tenaces présentes sur des pièces mécaniques. Convient pour la plupart des plastiques.

Un nettoyant à séchage très rapide avec un point éclair bas, qui dissout la graisse, l’huile, les lubrifiants et élimine les contaminants fixés à la surface. Conçu pour les applications où des solvants inflammables peuvent être utilisés. Faire un test avant application sur les matières plastiques sensibles (comme EPS, XPS, ABS) ou chaque fois que la fissuration sous contrainte de la matière plastique peut être un problème. Lors de l’utilisation sur de grandes surfaces, assurer une ventilation adéquate.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Emballage
Bidon
Contenu
5 l