Eriks
CRC

CRC ECO leak Finder FPS 500 ml - détecteur de fuites de gaz spray base aqueuse

  • ERIKS:23164260
  • Fabricant:5412386060144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Permet la détection de fuites dans les canalisations et les installations de gaz.

Détecteur de fuites gazeuses à base d’eau. Conforme aux exigences de la norme EN 14291 et DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) numéro d’enregistrement NG-5170AS0069. CRC ECO Leak Finder détecte les fuites de gaz dans les canalisations ainsi que dans les systèmes sous pression. À l’emplacement d’une fuite de gaz, il se forme des bulles très visibles. Biodégradable selon OCDE 301B à 31%.
Ajouter à la liste

12,74 €/ Unitéhors TVA

15,42 €TVA incluse

957 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Série
ECO
Contenu
500 ml