Eriks
CRC

CRC Dry Lube poudre lubrifiante à sec à base de PTFE 500ml

  • ERIKS:13025351
  • Fabricant:5412386059223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lubrifiant au PTFE pour une lubrification sèche et une utilisation aux points de friction des plastiques.

CRC Dry Lube est une dispersion à séchage rapide de particules blanches et cireuses de PTFE qui laisse un film de lubrification sec à la surface. Ce produit possède d’excellentes propriétés anti-adhérentes et de lubrification. En tant que lubrifiant, il est particulièrement efficace à des vitesses réduites et à des charges faibles.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC