Eriks
CRC

CRC Ceramic Paste Pro - anti grippant hautes températures 250ml

  • ERIKS:13025363
  • Fabricant:5412386063442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pâte céramique de montage universelle, pour des applications anti-grippantes. Sans potentiel de corrosion galvanique. Protège contre l’encrassement.

Caractéristiques:
  • Pâte universelle haute température à base de poudre fine de céramique
  • Exempt de métaux
  • Excellente résistance à l’eau
  • Protège contre le grippage et le rodage
Avantages:
  • Applicable de -40°C à + 1400°C
  • Convient pour l’aluminium et l’acier inoxydable
Ajouter à la liste

14,49 €/ Unitéhors TVA

17,53 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC