Eriks
CRC

CRC Anti Spatter - Anti-adhérent soudure ininflammable 250ml

  • ERIKS:13025379
  • Fabricant:5412386059360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produit anti-projection ininflammable, à base de solvants. Pour utilisation sur site.

Assurent une élimination facile des grattons sur les surfaces métalliques et protègent la zone qui entourent la soudure contre les projections. Les produits anti-adhérents CRC empêchent aussi le colmatage de la buse des machines à soudage automatiques ou semi-automatiques, assurant ainsi un libre écoulement du gaz et une libre alimentation en produit de soudage. N’empêche pas les opérations post- soudage.Sans silicone, ni solvants inflammables. Le film anti-adhérent déposé peut s’enlever facilement avec un chiffon.
Ajouter à la liste

18,74 €/ Unitéhors TVA

22,68 €TVA incluse

133 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.25 l