Eriks
CRC

CRC 3-36 FPS lubrifiant universel à base d'huile de paraffine 5l

  • ERIKS:23165217
  • Fabricant:5412386030321
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Protection temporaire (jusqu'à 6 mois) contre la corrosion des pièces entreposées à l’intérieur.

Huile de lubrification universelle aux excellentes propriétés de pénétration. Inhibiteur de corrosion polyvalent avec propriétés hydrofuges et lubrifiantes. Forme un film protecteur mince, presque invisible et de longue durée contre l’eau et l’oxygène. Propriétés de pénétration exceptionnelles qui permettent au produit d’agir y compris dans les pores et les fissures de dimensions minimales. CRC 3-36 protège les pièces métalliques de la corrosion lorsqu’elles sont stockées pendant une courte période à l’intérieur. Les aérosols peuvent être utilisé dans l’industrie alimentaire. NSF H2 n°139736 (aérosols).
Ajouter à la liste

131,50 €/ Unitéhors TVA

159,12 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Emballage
Étain
Contenu
5 l