Eriks
CRC

CRC 2-26 entretien universel du matériel électrique 500ml

  • ERIKS:13025378
  • Fabricant:5412386059148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Repousse l’humidité laissée après les intrusions d’eaux, protège contre la friction et la corrosion.CRC 2-26 est un lubrifiant polyvalent qui empêche les disfonctionnements de dispositifs électriques et électroniques dûs aux intrusions d’eau, à l’humidité, à la condensation ou à la corrosion. Il déplace l’eau, nettoie, lubrifie et protège.
Ajouter à la liste

22,67 €/ Unitéhors TVA

27,43 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Contenu
0.5 l