Eriks
CRC

CRC 2-26 entretien universel du matériel électrique 20l

  • ERIKS:23361471
  • Fabricant:5412386020353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Repousse l’humidité laissée après les intrusions d’eaux, protège contre la friction et la corrosion.CRC 2-26 est un lubrifiant polyvalent qui empêche les disfonctionnements de dispositifs électriques et électroniques dûs aux intrusions d’eau, à l’humidité, à la condensation ou à la corrosion. Il déplace l’eau, nettoie, lubrifie et protège.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CRC
Emballage
Fût
Contenu
20 l