197,84 €/ Unitéhors TVA
239,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre extérieur | 149 mm |
Largeur | 103 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 172.3 kN |
Charge statique | 325.9 kN |
Profile de montage | 2757 |
B | 103 mm |
C | 60 mm |
D | 149 mm |
E | 116 mm |
F | 43 mm |
H | 20 mm |
L | 54 mm |
344,97 €/ Mètrehors TVA
417,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026