140,28 €/ Unitéhors TVA
169,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre extérieur | 123 mm |
Largeur | 79 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 226.8 kN |
Profile de montage | 2891 |
B | 79 mm |
C | 60 mm |
D | 123 mm |
E | 92 mm |
F | 37 mm |
H | 16.3 mm |
L | 51.5 mm |
282,96 €/ Mètrehors TVA
342,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026