Eriks
CR

CR Roulement radial 200-0856

  • ERIKS:14065737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,36 €/ Unitéhors TVA

60,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
42 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
65.2 kN
Profile de montage
2890
B
42 mm
C
25 mm
D
62 mm
E
50 mm
F
20 mm
H
7 mm
L
23.5 mm
Pièces détachées et accessoires

69,26 €/ Mètrehors TVA

83,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026