52,80 €/ Unitéhors TVA
63,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre extérieur | 70.1 mm |
Largeur | 48 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 55.5 kN |
Charge statique | 91.7 kN |
Profile de montage | 2867 |
B | 48 mm |
C | 35 mm |
D | 70.1 mm |
E | 57 mm |
F | 23 mm |
H | 8.2 mm |
L | 33.5 mm |
97,62 €/ Mètrehors TVA
118,12 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 23/11/2026