1 230,17 €/ Unitéhors TVA
1 488,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Type | JUMBO |
Diamètre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 60 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 369 kN |
Charge statique | 748 kN |
Charge dynamique axiale | 138 kN |
Charge statique axiale | 257 kN |
Profile de montage | FM 250 |
A | 7 mm |
B | 60 mm |
d | 120 mm |
D | 250 mm |
H | 102 mm |
hmin | 77 mm |
hmax | 80 mm |
r | 5 mm |
S | 75 mm |
T | 168 mm |