1 187,01 €/ Unitéhors TVA
1 436,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Type | JUMBO |
Diamètre | 110 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 58 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 326 kN |
Charge statique | 681 kN |
Charge dynamique axiale | 138 kN |
Charge statique axiale | 257 kN |
Profile de montage | FM 220 |
A | 6.5 mm |
B | 58 mm |
d | 110 mm |
D | 220 mm |
H | 94.5 mm |
hmin | 74.5 mm |
hmax | 77.5 mm |
r | 5 mm |
S | 75 mm |
T | 146 mm |