1 158,23 €/ Unitéhors TVA
1 401,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Type | JUMBO |
Diamètre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 48 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 266 kN |
Charge statique | 500 kN |
Charge dynamique axiale | 100 kN |
Charge statique axiale | 180 kN |
Profile de montage | FM 190 |
A | 6.5 mm |
B | 48 mm |
d | 100 mm |
D | 190 mm |
H | 84.5 mm |
hmin | 64.5 mm |
hmax | 67.5 mm |
r | 4 mm |
S | 60 mm |
T | 124 mm |