391,50 €/ Unitéhors TVA
473,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 149 mm |
Largeur | 45 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 172.3 kN |
Charge statique | 325.9 kN |
Charge dynamique axiale | 41 kN |
Charge statique axiale | 72 kN |
Profile de montage | 2757 |
A | 6 mm |
B | 45 mm |
d | 60 mm |
D | 149 mm |
H | 78.5 mm |
hmin | 58.5 mm |
hmax | 62.5 mm |
r | 3 mm |
S | 34 mm |
T | 108 mm |
344,97 €/ Mètrehors TVA
417,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026