284,16 €/ Unitéhors TVA
343,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 123 mm |
Largeur | 37 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 226.8 kN |
Charge dynamique axiale | 41 kN |
Charge statique axiale | 72 kN |
Profile de montage | 2891 |
A | 4.5 mm |
B | 37 mm |
d | 60 mm |
D | 123 mm |
H | 72.3 mm |
hmin | 56 mm |
hmax | 60 mm |
r | 5 mm |
S | 34 mm |
T | 80 mm |
282,96 €/ Mètrehors TVA
342,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026