Eriks
CR

CR Roulement combiné réglable avec pivot excentrique 400-0461

  • ERIKS:14065762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

159,89 €/ Unitéhors TVA

193,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
60 mm
Diamètre extérieur
107.7 mm
Largeur
31 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
94.2 kN
Charge statique
160.7 kN
Charge dynamique axiale
32 kN
Charge statique axiale
50 kN
Profile de montage
2862
A
4 mm
B
31 mm
d
60 mm
D
107.7 mm
H
69 mm
hmin
55 mm
hmax
57 mm
r
5 mm
S
30 mm
T
69 mm
Pièces détachées et accessoires

236,79 €/ Mètrehors TVA

286,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026