Eriks
CR

CR Roulement combiné réglable avec pivot excentrique 400-0458

  • ERIKS:14065761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,64 €/ Unitéhors TVA

127,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
45 mm
Diamètre extérieur
88.4 mm
Largeur
30 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
83.8 kN
Charge statique
132.3 kN
Charge dynamique axiale
23 kN
Charge statique axiale
36 kN
Profile de montage
2811
A
4 mm
B
30 mm
d
45 mm
D
88.4 mm
H
57 mm
hmin
44 mm
hmax
45.5 mm
r
4 mm
S
26 mm
T
59 mm
Pièces détachées et accessoires

188,64 €/ Mètrehors TVA

228,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026