118,70 €/ Unitéhors TVA
143,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 77.7 mm |
Largeur | 23 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 58.4 kN |
Charge statique | 100 kN |
Charge dynamique axiale | 23 kN |
Charge statique axiale | 36 kN |
Profile de montage | 2810 |
A | 3.5 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 48 mm |
hmin | 37 mm |
hmax | 38.5 mm |
r | 4 mm |
S | 26 mm |
T | 54 mm |
137,85 €/ Mètrehors TVA
166,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026