98,05 €/ Unitéhors TVA
118,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 70.1 mm |
Largeur | 23 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 55.5 kN |
Charge statique | 91.7 kN |
Charge dynamique axiale | 16 kN |
Charge statique axiale | 25 kN |
Profile de montage | 2867 |
A | 4 mm |
B | 23 mm |
d | 35 mm |
D | 70.1 mm |
H | 44 mm |
hmin | 36 mm |
hmax | 37.5 mm |
r | 4 mm |
S | 20 mm |
T | 48 mm |
97,62 €/ Mètrehors TVA
118,12 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 24/11/2026