Eriks
CR

CR Roulement combiné réglable avec pivot excentrique 400-0454

  • ERIKS:14065758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,23 €/ Unitéhors TVA

111,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
65.2 kN
Charge dynamique axiale
16 kN
Charge statique axiale
25 kN
Profile de montage
2890
A
4 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62 mm
H
37.5 mm
hmin
30.5 mm
hmax
32 mm
r
3 mm
S
20 mm
T
42 mm
Pièces détachées et accessoires

69,26 €/ Mètrehors TVA

83,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026