Eriks
CR

CR Roulement combiné réglable 400-0080

  • ERIKS:14065754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

324,45 €/ Unitéhors TVA

392,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
60 mm
Diamètre extérieur
149 mm
Largeur
45 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
172.3 kN
Charge statique
325.9 kN
Charge dynamique axiale
83 kN
Charge statique axiale
130 kN
Profile de montage
2757
A
15 mm
B
45 mm
d
60 mm
D
149 mm
H
59 mm
h
69 mm
r
5 mm
S
5 mm
T
103 mm
Pièces détachées et accessoires

344,97 €/ Mètrehors TVA

417,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026