183,45 €/ Unitéhors TVA
221,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 101.2 mm |
Largeur | 28 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 73 kN |
Charge statique | 82 kN |
Charge dynamique axiale | 18 kN |
Charge statique axiale | 19 kN |
Profile de montage | 2912 |
A | 7 mm |
B | 28 mm |
d | 50 mm |
D | 101.2 mm |
H | 50.5 mm |
h | 37.5 mm |
r | 3 mm |
S | 21 mm |
T | 67 mm |