161,00 €/ Unitéhors TVA
194,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 88.4 mm |
Largeur | 30 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 83.8 kN |
Charge statique | 132.3 kN |
Charge dynamique axiale | 13.2 kN |
Charge statique axiale | 14.5 kN |
Profile de montage | 2811 |
A | 7 mm |
B | 30 mm |
d | 45 mm |
D | 88.4 mm |
H | 61 mm |
h | 48 mm |
r | 3 mm |
S | 21 mm |
T | 59 mm |
188,64 €/ Mètrehors TVA
228,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026