130,32 €/ Unitéhors TVA
157,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 77.7 mm |
Largeur | 23 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 58.4 kN |
Charge statique | 100 kN |
Charge dynamique axiale | 13.2 kN |
Charge statique axiale | 14.5 kN |
Profile de montage | 2810 |
A | 7 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 51 mm |
h | 39.5 mm |
r | 4 mm |
S | 21 mm |
T | 53 mm |
137,85 €/ Mètrehors TVA
166,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026