Eriks
CR

CR Roulement combiné réglable 400-0073

  • ERIKS:14065749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,11 €/ Unitéhors TVA

140,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
35 mm
Diamètre extérieur
70.1 mm
Largeur
23 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
55.5 kN
Charge statique
91.7 kN
Charge dynamique axiale
5.8 kN
Charge statique axiale
6 kN
Profile de montage
2867
A
6.5 mm
B
23 mm
d
35 mm
D
70.1 mm
H
48 mm
h
40 mm
r
4 mm
S
16 mm
T
48 mm
Pièces détachées et accessoires

97,62 €/ Mètrehors TVA

118,12 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 23/11/2026