Eriks
CR

CR Roulement combiné réglable 400-0072

  • ERIKS:14065747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,42 €/ Unitéhors TVA

131,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
65.2 kN
Charge dynamique axiale
5.8 kN
Charge statique axiale
6 kN
Profile de montage
2890
A
5.5 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62 mm
H
43 mm
h
33 mm
r
3 mm
S
16 mm
T
42 mm
Pièces détachées et accessoires

69,26 €/ Mètrehors TVA

83,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026