113,01 €/ Unitéhors TVA
136,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Sans entretien | Oui |
Profile de montage | EC053 |
A | 90 mm |
B | 70 mm |
C | 30 mm |
D | M 8 |
E | 40 mm |
F | 8.5 mm |
G | 6 mm |
I | 50 mm |
S | 10 mm |