Eriks
CR

CR Roulement combiné avec plaque 400-0620

  • ERIKS:14068492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

422,61 €/ Unitéhors TVA

511,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Sans entretien
Oui
Profile de montage
2757
A
200 mm
B
160 mm
C
60 mm
D
M 16
E
100 mm
F
17 mm
G
6 mm
I
150 mm
S
20 mm
Pièces détachées et accessoires

344,97 €/ Mètrehors TVA

417,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026