229,03 €/ Unitéhors TVA
277,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Sans entretien | Oui |
Profile de montage | 2862 |
A | 180 mm |
B | 140 mm |
C | 60 mm |
D | M 16 |
E | 80 mm |
F | 17 mm |
G | 6 mm |
I | 120 mm |
S | 20 mm |
236,79 €/ Mètrehors TVA
286,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026