207,73 €/ Unitéhors TVA
251,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Sans entretien | Oui |
Profile de montage | 2810 |
A | 120 mm |
B | 90 mm |
C | 40 mm |
D | M 12 |
E | 50 mm |
F | 12.5 mm |
G | 6 mm |
I | 80 mm |
S | 15 mm |
137,85 €/ Mètrehors TVA
166,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026