145,08 €/ Unitéhors TVA
175,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Sans entretien | Oui |
Profile de montage | 2867 |
A | 120 mm |
B | 90 mm |
C | 35 mm |
D | M 12 |
E | 50 mm |
F | 12.5 mm |
G | 6 mm |
I | 80 mm |
S | 15 mm |
97,62 €/ Mètrehors TVA
118,12 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 23/11/2026