113,78 €/ Unitéhors TVA
137,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Sans entretien | Oui |
Profile de montage | 2890 |
A | 100 mm |
B | 80 mm |
C | 30 mm |
D | M10 |
E | 40 mm |
F | 10.5 mm |
G | 6 mm |
I | 60 mm |
S | 10 mm |
69,26 €/ Mètrehors TVA
83,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026