Eriks
CR

CR Roulement combiné 400-0062

  • ERIKS:14068490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,50 €/ Unitéhors TVA

251,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
60 mm
Diamètre extérieur
123 mm
Largeur
37 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
226.8 kN
Charge dynamique axiale
53 kN
Charge statique axiale
92 kN
Profile de montage
2891
A
5 mm
B
37 mm
d
60 mm
D
123 mm
H
72.3 mm
h
56 mm
r
5 mm
S
40 mm
T
80 mm
Pièces détachées et accessoires

282,96 €/ Mètrehors TVA

342,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026