118,25 €/ Unitéhors TVA
143,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 107.7 mm |
Largeur | 31 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 94.2 kN |
Charge statique | 160.7 kN |
Charge dynamique axiale | 38.6 kN |
Charge statique axiale | 65.2 kN |
Profile de montage | 2862 |
A | 4 mm |
B | 31 mm |
d | 60 mm |
D | 107.7 mm |
H | 69 mm |
h | 55 mm |
r | 5 mm |
S | 35 mm |
T | 71 mm |
236,79 €/ Mètrehors TVA
286,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026