Eriks
CR

CR Roulement combiné 400-0058

  • ERIKS:14065744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,09 €/ Unitéhors TVA

100,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
45 mm
Diamètre extérieur
88.4 mm
Largeur
30 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
83.8 kN
Charge statique
132.3 kN
Charge dynamique axiale
27.7 kN
Charge statique axiale
42 kN
Profile de montage
2811
A
3.5 mm
B
30 mm
d
45 mm
D
88.4 mm
H
57 mm
h
44 mm
r
3 mm
S
26 mm
T
59 mm
Pièces détachées et accessoires

188,64 €/ Mètrehors TVA

228,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026