70,03 €/ Unitéhors TVA
84,74 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 77.7 mm |
Largeur | 23 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 58.4 kN |
Charge statique | 100 kN |
Charge dynamique axiale | 23.2 kN |
Charge statique axiale | 35.8 kN |
Profile de montage | 2810 |
A | 3 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 48 mm |
h | 36.5 mm |
r | 4 mm |
S | 24 mm |
T | 53 mm |
137,85 €/ Mètrehors TVA
166,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026