50,36 €/ Unitéhors TVA
60,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 65.2 kN |
Charge dynamique axiale | 14.4 kN |
Charge statique axiale | 21 kN |
Profile de montage | 2890 |
A | 2.5 mm |
B | 20 mm |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
H | 37.5 mm |
h | 30.5 mm |
r | 3 mm |
S | 20 mm |
T | 42 mm |
69,26 €/ Mètrehors TVA
83,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026