Eriks
CR

CR Roulement combiné 400-0053

  • ERIKS:14065742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,16 €/ Unitéhors TVA

81,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
30 mm
Diamètre extérieur
52.5 mm
Largeur
17 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
24.8 kN
Charge statique
34.5 kN
Charge dynamique axiale
9.2 kN
Charge statique axiale
11.7 kN
Profile de montage
EC 053
A
5 mm
B
17 mm
d
30 mm
D
52.5 mm
H
33 mm
h
27 mm
r
2 mm
S
15 mm
T
40 mm