Eriks
CR

CR Roulement combiné 400-0039

  • ERIKS:14065741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

712,21 €/ Unitéhors TVA

861,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Diamètre
80 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Largeur
55 mm
Sans entretien
Oui
Charge dynamique
265 kN
Charge statique
488 kN
Charge dynamique axiale
205.3 kN
Charge statique axiale
381 kN
A
7 mm
B
55 mm
d
80 mm
D
185 mm
H
95 mm
h
71 mm
r
7 mm
S
63 mm
T
120 mm