Eriks
CPC

CPC insert PMC230412 elbow HB1/4 polypropylene/EPDM/non-valved

  • ERIKS:23278207
Image 1
Ajouter à la liste

15,74 €/ Unitéhors TVA

19,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
PMC12
Forme
Connecteur mâle
Diamètre de raccord
1/4 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Non
Code de couleur
Amande
Plage de température
de 0 jusqu'à 71 °C
Pression maximum de service
8.3 bar
Matériau du joint
EPDM