Eriks
CPC

CPC insert NS1D220212 HB1/8 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:12577388
Image 1
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

225 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
NS1
Forme
Connecteur mâle
Diamètre de raccord
1/8 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Oui
Code de couleur
Gris
Plage de température
de 0 jusqu'à 49 °C
Pression maximum de service
1 bar
Matériau du joint
EPDM