Eriks
CPC

CPC insert HFCD22835 HB1/2 polysulfone/EPDM/valved

  • ERIKS:23279043
Image 1
Ajouter à la liste

29,62 €/ Unitéhors TVA

35,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
HFC35
Forme
Connecteur mâle
Diamètre de raccord
1/2 in
Matériau
Polysulfon
Avec soupape
Oui
Code de couleur
Blanc
Plage de température
de -40 jusqu'à 138 °C
Pression maximum de service
8.6 bar
Matériau du joint
EPDM