Eriks
CPC

CPC insert HFCD22812 HB1/2 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278295
Image 1
Ajouter à la liste

25,86 €/ Unitéhors TVA

31,29 €TVA incluse

588 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
HFC12
Forme
Connecteur mâle
Diamètre de raccord
1/2 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Oui
Code de couleur
Gris
Plage de température
de 0 jusqu'à 71 °C
Pression maximum de service
4.2 bar
Matériau du joint
EPDM