21,54 €/ Unitéhors TVA
26,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CPC |
Série | HFC35 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | BSPT |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Polysulfon |
Avec soupape | Non |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -40 jusqu'à 138 °C |
Pression maximum de service | 8.6 bar |
Matériau du joint | EPDM |