Eriks
CPC

CPC insert HFC221012 HB5/8 polypropylene/EPDM/non-valved

  • ERIKS:11956903
Image 1
Ajouter à la liste

13,58 €/ Unitéhors TVA

16,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
HFC12
Forme
Connecteur mâle
Diamètre de raccord
5/8 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Non
Code de couleur
Gris
Plage de température
de 0 jusqu'à 71 °C
Pression maximum de service
4.2 bar
Matériau du joint
EPDM