Eriks
CPC

CPC insert EFC23412 elbow HB1/4 grey polypropylene/EPDM/non-valved

  • ERIKS:11956845
Image 1
Ajouter à la liste

18,64 €/ Unitéhors TVA

22,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CPC
Série
EFC12
Forme
Connecteur mâle
Diamètre de raccord
1/4 in
Matériau
Polypropylène
Avec soupape
Non
Code de couleur
Gris
Plage de température
de 0 jusqu'à 71 °C
Pression maximum de service
7.2 bar
Matériau du joint
EPDM