2,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
225 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CPC |
Série | SMC |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | NPT |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/8 |
Matériau | Acetal |
Avec soupape | Non |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -40 jusqu'à 82 °C |
Pression maximum de service | 6.9 bar |
Matériau du joint | NBR |